土牛
マグネット付角柄グラスパネ
マグネット付グラス柄仮枠鎚。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらに広げました。かりわく作業に使用する長い釘から短い釘までOK。
用途
仮枠作業において便利なグラス柄のハンマー。
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
390
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
材質(グリップ)
ゴム
頭の全長(mm)
127
質量(g)
570
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75276573
小 無
¥
4,180
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください