土牛
マグネット付スチールパネ
最初の一打が楽に打てるマグネット付パイプ柄仮枠鎚。支える手が届かない場所でも一打が打てるマグネット付です。
用途
本職仮枠作業用のハンマー。
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
390
材質(頭)
スチール
主な用途
仮枠作業
材質(グリップ)
ゴム
トラスコ品番
752-0891
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75276591
小 無
¥
3,530
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください