土牛
マグネット付ワンピースパネ
シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
用途
本職仮枠作業用のハンマー。
種類
仮枠ハンマー
全長(mm)
390
主な用途
仮枠作業
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75276616
小 無
27
124
¥
4,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
75276625
中 無
29
132
¥
4,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください