マグネット付ワンピースパネ

マグネット付ワンピースパネ - 土牛
(2件のレビュー)

シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。

用途本職仮枠作業用のハンマー。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)390主な用途仮枠作業頭の全長(mm)124内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75276634小 止
4,320
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75276634
2017-06-20
用途: 型枠工事
パネルアートkudoh建設業・工事業

15年使っています。とても良い商品です。これからも使い続けます。

対象商品 : 75276634
2017-02-03
用途: 型枠作業時
水窪開発建設業・工事業

滑り止めもありマグネット、またセパ折りもついているので大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする