土牛
マグネット付スチールパネ
作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
頭径(Φmm)
全長(mm)
材質(頭)
主な用途
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75276652
450 小 無
1個
仮枠ハンマー
27
450
スチール
仮枠作業
すべり無
¥
4,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75276661
450 小 止
1個
仮枠ハンマー
27
450
スチール
仮枠作業
すべり止
¥
4,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
48660397
1775
1本
-
-
470
-
-
-
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48660406
1776
1本
-
-
470
-
-
-
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください