土牛
かりわく鎚 拳
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
500
材質(頭)
鋼
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
頭の全長(mm)
140
頭質量(g)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75276722
小 止
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください