曜日別特売

ハンディーコード

ハンディーコード - 土牛
(3件のレビュー)

手首に装着する落下防止コード。

用途落下防止用コード。使用荷重(kg)1材質(コード部)ポリウレタン質量(g)約40自然長(mm)約550最大長(mm)1700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75277185レギュラー 黒
1,620
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75277185
2016-09-14
用途: 工具の落下防止

手首に通せるタイプが少ないので助かりました。もう少し価格が安いものがあればいいのですが。モノタロウ印で作れませんか?期待しています。

対象商品 : 75277185
2015-11-02
用途: 鍵をなくさないようにするため

ループ状になっていて使いやすいです。

対象商品 : 75277185
2015-10-06
用途: 財布に使っています

私の財布は穴が開いていまして、このコードが丁度よく、スリ、盗難防止に、いい製品です、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする