コロ玉打診棒

コロ玉打診棒 - 土牛
(2件のレビュー)
用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)240~1170材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転球全質量(g)約130シャフト8段伸縮内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75277867ロング 型番701
4,990
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75277867
2020-01-27
用途: 建築物点検
建設業・工事業

建物の外壁の打診調査の為に購入しましたが、大変便利に使用してます。

対象商品 : 75277867
2017-02-12
用途: 建物のタイルの浮きの検査
山中一級建築士事務所建設業・工事業

建物のタイルの浮きの検査を今まではドライバーの柄で打診していましたが、打診棒で検査することにより浮き箇所の判断が容易にでき検査時間の短縮につながりその分他の検査に時間をあてることが出来ました。コロ玉は出荷時には鏡面仕上げになっていますがタイル表面に転がすと傷になるので初めからエンボス柄でも良いのではと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする