曜日別特売

マグスティック

マグスティック - 土牛マグスティック - 土牛
(4件のレビュー)

落下物の拾得に便利な伸縮式マグスティックです。磁力の強いネオジュウム磁石を使用しています。

用途落下物拾得用工具。材質(シャフト)ステンレス仕様ネオジュウム磁石付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊上能力(g)
収納~最長(約)mm
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752778855LB500130~630
950
829
912(税込)
当日出荷
75277894ロング #12001000220~1170
3,920
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75277885
2020-05-25
用途: 家具の後ろに落ちてしまった物を拾う為
yasuharaエンジニアリング

買って行ったが、ホームセンターで似たような物が安く売られていた。
マグネットの強さは変わりなかった。後は使い勝手かな?

対象商品 : 75277885
2019-05-29
用途: 機械整備
キデンリース株式会社サービス業

ネジなどをひらう先の小さな物と、工具などをひらう強力なもの2種類 持っていれば、整備の時
かなり助かります。

対象商品 : 75277885
2017-04-28
用途: 車を整備するときにネジとか取るのに使用します。

マグネットが強いので良いと思います。
もう少し長く伸びると良かったです。

対象商品 : 75277885
2015-03-29
用途: 清掃を兼ねて落ちている細かい金属をスムーズに拾うことができる。

ペンタイプなので胸ポケットにしまえるのが良い。長さも60CMとちょうどよく、楽な体制での使用が可能なので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする