アトラエースクイックオート

アトラエースクイックオート - 日東工器

小型 ・軽量(18.5kg)で全自動・高効率タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。

用途携帯式磁気応用穴あけ機穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ハイブローチワンタッチタイプ 12L/Φ14、Φ15(板厚 9~12)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ16~Φ18(板厚 9~25)マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)750電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)680マグネット消費電力(W)50キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)最大板厚(mm)35付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)18.5電流(A)(電気ドリル)7.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75278016QA-4000 100V
807,200
559,800
615,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【日東工器】自動送り機能付磁気ボール盤アトラエースQA-4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする