曜日別特売

ミニブローチ

ミニブローチ - 日東工器ミニブローチ - 日東工器
(1件のレビュー)

下穴なしでの穴あけが可能です。

用途携帯式穴あけ機での穴あけ適合機種AMT-18、AMW-22、AML-22全長(mm)15最大板厚(mm)6送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ能力(Φmm)
最大板厚(mm)
トラスコ品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527817420787136777-845720787
3,330
2,998
3,298(税込)
当日出荷
7527818340301176777-889940301
3,330
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 工場作業

日東工器純正ですので、特に問題はないですが、やや持ちが悪いような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする