ジェットブローチ

ジェットブローチ - 日東工器

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。

用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752781924672373
9,860
7,998
8,798(税込)
当日出荷
752782014270190
11,030
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする