日東工器
ジェットブローチ
重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途
アトラエースでの穴あけ
全長(mm)
90
タイプ
重ね板用50L
最大板厚(mm)
50
送り速度(mm/rev)
0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)
15~35(軟鋼材)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
穴あけ能力(Φmm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75278217
16518
LO-3550A、AW-3500、QA-6500
18
16518
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
75278226
16522
LO-3550A、AW-3500、QA-6500
22
16522
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
75278235
16524
LO-3550A、AW-3500、QA-6500
24
16524
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
75278244
16501
LO-3550A、AW-3500、QA-6500
24.5
16501
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
75278253
16525
LO-3550A、AW-3500、QA-6500
25
16525
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
75278262
46724
LO-3550A、AW-3500、QA-6500
25.5
46724
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75278271
16526
LO-3550A、AW-3500、QA-6500
26
16526
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
75278287
16502
LO-3550A、AW-3500、QA-6500
26.5
16502
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75278296
16528
LO-3550A、AW-3500、QA-6500
28
16528
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75278305
16532
LO-3550A、AW-3500、QA-6500、A-5000
32
16532
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75278314
16535
LO-3550A、AW-3500、QA-6500、A-5000
35
16535
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください