セルファーHAシリーズ

セルファーHAシリーズ - 日東工器セルファーHAシリーズ - 日東工器セルファーHAシリーズ - 日東工器

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。

用途
携帯式単動油圧パンチャ
丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。
タイプ軽量型(丸穴専用)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]内容量1台
注意
※ホースキットAssy 5mは別売です(HA05-1018のみ)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
穴あけ能力(mm)
最大板厚(mm)
最大奥行(mm)
最大出力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75279425HA05-1018DポンチΦ14/1個、DポンチΦ18(本体装着)/1個、MダイスΦ14/1個、MダイスΦ18(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ18×101050216(22tf)
347,200
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
75279434HA06-1322DポンチΦ18/1個、DポンチΦ22(本体装着)/1個、DダイスΦ18/1個、DダイスΦ22(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ22×131360304(31tf)
445,800
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする