セルファーHAシリーズ

セルファーHAシリーズ - 日東工器セルファーHAシリーズ - 日東工器

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
長穴可

用途携帯式単動油圧パンチャ穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5電源(V)AC100/200最大板厚(mm)16最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]最大出力(kN)431(44tf)ラムストローク(mm)25タイプ汎用型(長穴可)付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75279443HA07-162470
566,900
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
返品不可
75279452HA11-1624110
714,800
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする