日東工器
セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ
用途
セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
68.65[700]
タンク油量(L)
4
付属品
六角棒スパナ8mm/1本、オイルキャップ/1個
吐出口径
R3/8(PT3/8")
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
本体質量(kg)
モーター
吐出量(L/min)(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75279556
SC-05
AC100(50/60Hz)
27.5
0.4kW4P
(68.65MPa[700kgf/cm
2
]時)0.55/0.66
5(2mm
2
3芯)
¥
426,300
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
75279565
SC-10
AC200三相(50/60Hz)
27
0.75kW2P
(68.65MPa[700kgf/cm
2
]時)1.0/1.2
5(1.25mm
2
4芯)
¥
426,300
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください