携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー

携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー - 日東工器

本体と油圧ポンプを一体化

用途携帯式電動油圧パンチャ最大奥行(mm)25穴あけ時間(秒)4(片道)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)305キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)114(11.6tf)タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個質量(kg)7電流(A)3.2穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75279574E25-0615
248,300
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする