日東工器
Dポンチ
用途
穴あけ用刃物(上刃)
仕様
長穴用
適合機種
HA07-1624、HA11-1624、MW-50
全長(mm)
60
内容量
1個
注意
※セルファーで使用する際、芯出治具が必要です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75279601
91240
16×8
¥
14,390
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
75279617
91241
18×9
¥
14,390
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
75279626
91242
20×10
¥
14,390
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
75279635
91243
22×11
¥
14,390
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75279644
91245
24×12
¥
14,390
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください