曜日別特売

Lポンチ

Lポンチ - 日東工器
用途穴あけ用刃物(上刃)仕様長穴用適合機種MW-50全長(mm)86内容量1個
注意
※別途ロックナット特Assyが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752799856627025×9
26,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
752799944618525×12
26,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
752800034618425×14
26,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
752800124618325×18
26,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする