日東工器
Eダイス
用途
穴あけ用刃物(下刃)
薄板用
仕様
丸穴用(薄板用)
適合機種
E25-0615、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)
35×24
最大板厚(mm)
(SS400)3.2、(SUS304)3
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75280265
66629
4
¥
10,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75280274
66630
5
¥
10,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75280283
66631
5.5
¥
10,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75280292
66632
6
¥
10,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75280301
66633
6.5
¥
10,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75280317
66634
8
¥
10,220
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
75280326
66635
8.5
¥
10,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75280335
66636
10
¥
10,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75280344
66637
11
¥
10,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75280353
66638
12
¥
10,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75280362
66639
13
¥
10,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75280371
67397
14
¥
10,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75280387
69787
15
¥
10,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください