Eダイス

Eダイス - 日東工器
用途
穴あけ用刃物(下刃)
厚板用
仕様丸穴用(厚板用)適合機種E25-0615、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75280396666405
7,860
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
75280405666415.5
7,860
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
75280414666426
7,860
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
75280423666436.5
7,860
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
75280432666448
7,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
75280441666458.5
7,860
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
752804576664610
7,860
7,798
8,578(税込)
当日出荷
752804666664711
7,860
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
752804756664812
7,860
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
752804846664913
7,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
752804936739814
7,860
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
752805027438115
7,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする