日東工器
Eポンチ
用途
穴あけ用刃物(上刃)
仕様
長穴用
適合機種
E25-0615、PMW-24
全長(mm)
30.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75280511
66650
10×5
¥
15,790
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
75280527
66651
10×6.5
¥
15,790
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
75280536
66652
12×6
¥
15,790
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
75280545
66653
13×6.5
¥
15,790
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
75280554
66654
13×8.5
¥
15,790
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください