日東工器
Eダイス
用途
穴あけ用刃物(下刃)
薄板用
仕様
長穴用(薄板用)
適合機種
E25-0615、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)
35×24
最大板厚(mm)
(SS400)3.2、(SUS304)3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75280563
66655
10×5
¥
10,460
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
75280572
66656
10×6.5
¥
10,460
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
75280581
66657
12×6
¥
10,460
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
75280597
66658
13×6.5
¥
10,460
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
75280606
66659
13×8.5
¥
10,460
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください