日東工器
Eダイス
用途
穴あけ用刃物(下刃)
厚板用
仕様
長穴用(厚板用)
適合機種
E25-0615、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)
35×27
最大板厚(mm)
(SS400)4~6、(SUS304)4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75280615
66660
10×5
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
75280624
66661
10×6.5
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
75280633
66662
12×6
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
75280642
66663
13×6.5
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
75280651
66664
13×8.5
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください