曜日別特売

ELダイス

ELダイス - 日東工器
用途
穴あけ用刃物(下刃)
薄板用
仕様長穴用(薄板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752807826933910×6.5
11,180
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
752807916934013×6.5
11,180
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
752808076934113×8.5
11,180
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
752808166934213.5×9
11,180
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
752808256934315×10
11,180
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
752808346934416.5×11
11,180
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
752808436934517×8.5
11,180
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
752808526934618×9
11,180
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
752808616934718×12
11,180
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
752808776934819.5×13
11,180
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
752808866934920×10
11,180
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
752808956935021×14
11,180
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする