曜日別特売

ELダイス

ELダイス - 日東工器
用途
穴あけ用刃物(下刃)
厚板用
仕様長穴用(厚板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752809046935110×6.5
11,180
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
752809136935213×6.5
11,180
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
752809226935313×8.5
11,180
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
752809316935413.5×9
11,180
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
752809476935515×10
11,180
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
752809566935616.5×11
11,180
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
752809656935717×8.5
11,180
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
752809746935818×9
11,180
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
752809836935918×12
11,180
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
752809926936019.5×13
11,180
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
752810016936120×10
11,180
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
752810176936221×14
11,180
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする