日東工器
ELポンチ
用途
穴あけ用刃物(上刃)
仕様
丸穴用
適合機種
E55-0619A、PMW-24
全長(mm)
30.5
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75281026
69274
6
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75281035
69275
6.5
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75281044
69276
8
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75281053
69277
8.5
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75281062
69278
10
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
75281071
69279
11
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75281087
69280
12
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
75281096
69281
13
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
75281105
69282
14
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
75281114
69283
15
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
75281123
69284
16
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75281132
69285
17
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75281141
69286
18
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
75281157
69287
18.5
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75281166
69288
19
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください