日東工器
ELダイス
用途
穴あけ用刃物(下刃)
薄板用
仕様
丸穴用(薄板用)
適合機種
E55-0619A、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)
40×32
最大板厚(mm)
(SS400)3.2、(SUS304)3
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75281175
69289
6
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
75281184
69290
6.5
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
75281193
69291
8
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
75281202
69292
8.5
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
75281211
69293
10
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
75281227
69294
11
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
75281236
69295
12
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
75281245
69296
13
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
75281254
69297
14
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
75281263
69298
15
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
75281272
69299
16
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
75281281
69300
17
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
75281297
69301
18
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
75281306
69302
18.5
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
75281315
69303
19
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください