曜日別特売

ELダイス

ELダイス - 日東工器
用途
穴あけ用刃物(下刃)
厚板用
仕様丸穴用(厚板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4内容量1個
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75281324693046
10,920
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
75281333693056.5
10,920
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
75281342693068
10,920
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
75281351693078.5
10,920
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
752813676930810
10,920
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
752813766930911
10,920
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
752813856931012
10,920
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
752813946931113
10,920
9,098
10,008(税込)
翌日出荷
返品不可
752814036931214
10,920
9,098
10,008(税込)
翌日出荷
返品不可
752814126931415
10,920
9,098
10,008(税込)
翌日出荷
返品不可
752814216931516
10,920
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
752814376931617
10,920
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
752814466931718
10,920
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
752814556931818.5
10,920
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
752814646931919
10,920
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする