日東工器
ポータブルマルチワーカー
用途
油圧式アングル加工機用ポンプ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
68.65[700]
タンク油量(L)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
モーター出力(kW)
吐出量(L/min)(50/60Hz)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75281561
HPS-05
AC100(50/60Hz)
0.4
(無負荷)0.65/0.75
約27.5
¥
490,600
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75281577
HPS-10
AC200三相(50/60Hz)
0.75
(無負荷)1.2/1.4
約27
¥
490,600
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください