日東工器
電動ベルトン
狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。
ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用
冷感防止、ラバーグリップ採用
簡単ベルト交換
角度調整で作業性アップ
用途
バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!
電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
定格電流(A)
5.2
定格消費電力(W)
510
本体質量(kg)
2.4
ベルト速度(m/min)
1540
定格時間(分)
30
キャブタイヤコード(m)
2.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75282794
EBS-20B
510
20
520
¥
66,900
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください