日東工器
ラインサンダー
手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
用途
空気式往復平面研磨機
仕様
無負荷往復数/4000min
-1
、無負荷ストローク長/4mm
付属品
研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個
トラスコ品番
495-7741
本体質量(kg)
0.75
ペーパー寸法(mm)
57×140
空気消費量(m
3
/min)
0.11
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.59[6]
パッドサイズ(mm)
55×103
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75283232
LS-10
¥
46,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください