デルボ電動ドライバ

デルボ電動ドライバ - 日東工器デルボ電動ドライバ - 日東工器

小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。

用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50Hz/60Hz)入力電源専用コントローラから供給消費電力(W)10トルク調整無段階スタート方式レバースタート質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク内容量1台
注意
※別途、専用コントローラー(DLC1110-EN又は、DLC1213A-ENB+DLW9072)が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ(mm)
付属品
回転数(min-1[r.p.m])
トルク(N・m)
適合ねじ(mm)小ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75283975DLV7419A-BMN(小ねじ/タッピンねじ)M1.0~2.3/M1.0~2.0ビット(No.0×1.8×44・No.0×2.5×44)、接続コード(DLW9070)、低トルククラッチバネ、吊金具、吸着スリーブ(DLS2124)500~7500.02~0.21.0~2.3
68,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
75283984DLV7419HA-BMN(小ねじ/タッピンねじ)M1.0~2.3/M1.0~2.0ビット(No.0×1.8×44・No.0×2.5×44)、接続コード(DLW9070)、低トルククラッチバネ、吊金具、吸着スリーブ(DLS2124)700~10000.02~0.21.0~2.3
70,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
75283993DLV7429A-BMN(小ねじ/タッピンねじ)M1.6~2.6/M1.4~2.3ビット(No.0×2.5×44・No.1×4×44)、接続コード(DLW9070)、吊金具、吸着スリーブ(DLS2124)450~6000.15~0.41.6~2.6
72,800
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする