デルボコントローラ

デルボコントローラ - 日東工器
(1件のレビュー)

オートストップ、 ビットアース接続を備えた、低電圧トランスレスコントローラー

用途デルボコントローラー質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(ケース)帯電防止材料使用機能オートストップ、ビットアース接続(安全抵抗1MΩ内蔵)電源プラグアース付3Pプラグ(ULプラグ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75284072DLC0250E
12,750
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75284072
2019-04-04
用途: モールド製品の組立作業

一日約一時間で一年間程度の使用で故障をしました 日東工器白河工場のサービス部署に電話をし症状を話し修理依頼をしたところ代理店に依頼するようにとの事でした せめてドライバーかコントローラの何方が悪いのかの判断して頂ければそちらを購入することが出来たのですが その判断もして貰えない状況でした 結果、不良はコントローラの方でした(中の基板がひどかったです-‐‐今時、手半田でした)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする