日東工器
デルボ電動ドライバ
クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。
用途
高精度のトルク管理用電動ドライバ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
入力電圧(V)
DC36
消費電力(W)
35
トルク調整
無段階
電源プラグ
2ピンプラグ、アース引き出し線付
スタート方式
レバースタート
質量(kg)
0.4
適合ビット(mm)
Φ4シャンク
内容量
1台
注意
※別途コントローラーが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75284081
DLV7325-CMN
(小ねじ/タッピンねじ)1~3/1.2~2.6
ビット(No.0×2.5×44・No.1×4×44)、スリーブ(DLS2124・DLS2127・DLS2130)、吊金具
¥
55,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75284097
DLV7335-CMN
(小ねじ/タッピンねじ)2~3.5/2~3
ビット(No.1×3×44・No.2×4×44)、スリーブ(DLS2127・DLS2130・DLS2134)、吊金具
¥
55,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
電動ドライバ「デルボ」
参考になった