日東工器
デルボコントローラ
最大24台のDLV7300シリーズのドライバが接続可能で、オートストップ機能を備えた、ローコストコントローラです。4台以上のドライバをご使用の場合から、導入コスト低減にメリットを発揮します。
用途
デルボコントローラー
付属品
接続コード0.5m/2本、スコッチロック/2個
適合機種
DLV7300シリーズ
質量(kg)
0.36
出力
2次側/36VDC、2A
入力電圧(V)
AC24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×42×118
制御機能
オートストップ
内容量
1台
注意
※AC電源 DLE3610A-EN との組合せで使用します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75284124
DLC2310-CN
¥
9,275
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください