曜日別特売

デルボコントローラ

デルボコントローラ - 日東工器

オートストップ機能を備えたコントローラです。

用途ロボット用ドライバDLV3321-CMN、DLV3331-CMN 用専用コントローラ付属品DLV3321/3331専用コード(2m)質量(kg)0.36出力電圧(V)DC36入力電圧(V)AC(50/60Hz)制御機能オートストップ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75284614DLC3310
16,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする