日東工器
スリーブ
プラスチック製 吸着アタッチメント用スリーブ
用途
スリーブ
適合機種
DLP5100/5300/6500/7100/7200用
内容量
1個
注意
※使用ねじの頭径により選定ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
適合ビット
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75284781
DLS2120
3.5
2
No.0×1.8×44
57974
¥
915
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284797
DLS2121
3.5
2.2
No.0×1.8×44
57975
¥
915
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284806
DLS2122
3.5
2.5
No.0×1.8×44
57976
¥
915
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284815
DLS2123
3.5
2.7
No.0×1.8×44
57977
¥
915
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359198
DLS2124
4.5
3.1
No.0×2.5×44
57978
¥
915
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284824
DLS2125
4.5
3.3
No.0×2.5×44
57981
¥
915
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284833
DLS2126
4.5
3.5
No.0×2.5×44
57982
¥
915
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284842
DLS2127
4.5
3.7
No.0×2.5×44
57983
¥
915
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284851
DLS2128
5.5
4
No.1×3×44
57984
¥
915
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284867
DLS2129
5.5
4.2
No.1×3×44
57985
¥
915
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284876
DLS2130
5.5
4.5
No.1×4×44
57986
¥
915
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284885
DLS2131
5.5
4.7
No.1×4×44
57987
¥
915
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284894
DLS2132
6.5
5.1
No.2×4×44
57988
¥
915
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284903
DLS2133
6.5
5.3
No.2×4×44
57989
¥
915
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284912
DLS2134
6.5
5.6
No.2×4×44
57990
¥
915
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284921
DLS2135
7
6.1
No.2×4×44
57991
¥
915
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください