曜日別特売

スリーブ

スリーブ - 日東工器

金属製 吸着アタッチメント用スリーブ

用途スリーブ適合機種DLP7000用内容量1個
注意
※使用ねじの頭径により選定ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
適合ビット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75284946DLS32225.6734No.1×5×70
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284955DLS32236.1934No.1×5×70
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284964DLS32246.4934No.2×6×70
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284973DLS32257.1934No.2×6×70
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284982DLS32264.6765No.1×4×100
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
75284991DLS32275.1765No.1×4×100
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
75285007DLS32285.6765No.1×5×100
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
75285016DLS32296.1965No.2×5×100
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
75285025DLS32306.4965No.2×6×100
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
75285034DLS32317.1965No.2×6×100
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする