HiKOKI(旧:日立工機)
オービタルサンダ
ペーパホルダの操作性向上
別売パッド(品番:300081、注文コード:40427793)に交換すればマジック式サンドペーパーも使用可能
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
付属品
サンドペーパー(AA80)
電流(A)
3.2
消費電力(W)
300
ペーパー寸法(mm)
114×280
アズワン品番
64-7056-87
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75225665
SV12SE 100V
¥
36,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください