エスワイエス
アクリルレンズマーカーランプ SUSリング、フリービス
定格
24V12W(G18.5 BAs15s)
仕様
【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース
取付
ビス可動式
取付ピッチ
45~58mm
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75286206
80110
Φ80×78
黄
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
75286242
80150
Φ80×78
赤
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75286215
080120
Φ80×78
橙
¥
600
取扱い終了
75286224
080130
Φ80×78
緑
¥
600
取扱い終了
75286233
80140
Φ80×78
青
¥
750
取扱い終了
75286251
080310
Φ85×71
黄
¥
750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください