アクリルレンズマーカーランプ 樹脂リング、固定ビス

アクリルレンズマーカーランプ 樹脂リング、固定ビス - エスワイエスアクリルレンズマーカーランプ 樹脂リング、固定ビス - エスワイエス
(2件のレビュー)
定格24V12W(G18.5 BA15s)仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース寸法(mm)Φ87×80取付ビス固定式定格電圧(V)24取付ピッチ60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75286321206310
1,050
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75286321
2020-04-10
用途: KATO 25tラフタークレーン
建設業・工事業

純正マーカーランプを一個だけ割ってしまったので交換用に購入しました。大変満足しています。

対象商品 : 75286321
2016-06-13
用途: 交換用としての予備
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

最近新車からこのメーカーのマーカーランプが取付けられている。
予備としてはもちろんのこと、レンズ・パッキン・リングと単品でも購入できるのは有難い。欲を言うとベース部分も単品売りして欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする