曜日別特売

ステンレス製庫内灯(ガラスレンズ)

ステンレス製庫内灯(ガラスレンズ) - エスワイエス
(1件のレビュー)

24V車用の庫内灯です。

定格24V20W(G18.5 BA15s)仕様【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1寸法(mm)180×120×33定格電圧(V)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75286757086118
5,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75286757
2019-01-18
用途: フルハーフバンの補修
ビューティフル メンテナンス ワーク

Fカーゴなどの一般的な車輛の架装に使用されているSYS社のメーカー純正品指定パーツ。新車時は屋根にリベットで固定されているが、この部品は電球の交換どころか、ソケット部が融着してしまい本体ごとダメになるケースが多いので今回も交換。次回の交換が簡単に行えるようにM5ネジで固定したなのでほうが良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする