エイト
テーパーヘッド 六角棒スパナ
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの標準長さ、よく使うサイズ7本セット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
T-1.5、T-2、T-2.5、T-3、T-4、T-5、T-6(各1本)
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
ホルダー
7本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75300224
TS-7S
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください