エイト
テーパーヘッド 六角棒スパナ
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッド。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺H(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75300242
T-12
12
M14
M22・M24
M18・M20
M18・M20
¥
3,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300251
T-14
14
M16・M18
-
M22・M24
M22・M24
¥
3,820
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300267
T-17
17
M20・M22
-
-
-
¥
6,520
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300276
T-19
19
M24・M27
-
-
-
¥
8,420
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください