エイト
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
ラジコン・ホビーによく使う細径サイズのテーパーヘッド、セミロング長さ6本と0.89mmドライバーのセット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
スーパーボールポイント
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
セミロング
仕様
細径セット、ドライバーL型
トラスコ品番
432-8221
セット内容
1.27、1.5、2、2.5、3、4(mm)、六角棒ドライバー(0.89mm)
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
質量(g)
83.5
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75300303
MC-TMD
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください