エイト
テーパーヘッド 六角棒スパナ
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ、よく使うサイズ7本セット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
セット内容
TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6(各1本)
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
ホルダー
7本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75300321
TLS-7SX
¥
6,860
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください