エイト
テーパーヘッド 六角棒スパナ
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
ホルダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75300346
TLS-7
1セット(7本)
TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10(各1本)
大7本組用ベタホルダー
¥
9,310
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300355
TLS-8
1セット(8本組)
TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8(各1本)
8本組用ベタホルダー
¥
8,470
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300364
TLS-9
1セット(9本組)
TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10(各1本)
9本組用ベタホルダー
¥
10,810
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください