エイト
テーパーヘッド 六角棒スパナ
1.5mm~14mmのフルサイズ揃ったテーパーヘッドのエキストラロング長さ11本セットで、頑丈なメタル缶入り
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
セット内容
TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、TL-12、TL-14(各1本)
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(11本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75300373
TLS-11
¥
19,120
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください