曜日別特売

テーパーヘッド 六角棒スパナ

テーパーヘッド 六角棒スパナ - エイト
(1件のレビュー)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングセット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10(各1本)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキホルダー9本組用二段式ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット(9本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75300407TLS-9NX
11,320
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75300407
2019-02-28
用途: 機械の組立

ボールポイント部はきっちりできていて六角穴とのガタが少なく増し締めも安心。
後から同社の増し締めパイプ WP-S2 注番 75301405 をTLS-9NP 注番 75300416 の写真のように追加しようと試みたが、白いホルダーはメーカーに問い合わせても別売してないし、する予定もないとのこと。増し締めセットは上記のほうをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする